| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MS 1663 ES Herst.-Nr.: MS 1663 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/4" * Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 232.50 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | 0 - 16 BAR | Skalenteilung: | 0,5 BAR | Gewicht: | 0,18 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, MS1663ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer |
| | |
| |