Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4160 Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS4160 Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 4 bar
MS4160 Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 4 bar
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 4160
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 4160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar (Ø 160: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas) Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 2,5 (Ø 160: 1,6) Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 MM
Anzeigebereich:
0 - 4 BAR
Skalenteilung:
0,1 BAR
Genauigkeitsklasse:
1,6
Ausführung:
mit rotem Markierungszeiger
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MS4160, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,01*
€ 52,93*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 40,12*
€ 53,03*
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 54,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,7035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.