Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSE2,550CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 50mm, 0 - 2,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE2,550CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 50mm, 0 - 2,5 bar
MSE2,550CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 50mm, 0 - 2,5 bar
Exemplarische Darstellung: Einbaumanometer, Frontring
Artikel-Nr.:
     955-MSE 2,550 CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSE 2,550 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Manometer
Einbaumanometer
Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" *, (Ø 40: G 1/8") , rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 MM
Anzeigebereich:
0 - 2,5 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
0,1 BAR
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: MSE2,550CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,22*
€ 23,95*
Lager 955
161
€ 8,90*
ab € 17,32*
€ 24,07*
€ 3,90*
ab € 19,58*
€ 27,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.