| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MSF -115160 Herst.-Nr.: MSF -115160 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4571 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 0,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 312.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | -1 bis 15 BAR | Skalenteilung: | 0,1 BAR | Gewicht: | 1,5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, manometer wika, druck messgerät, MSF-115160, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer |
| | |
| |