Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSF10160 Feinmess-Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feinmess-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Feinmess-Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MSF 10160
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSF 10160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4571 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 0,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 312.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Skalenteilung:
0,05 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, MSF10160, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,84*
€ 306,61*
Lager 955
112
€ 5,90*
ab € 260,50*
€ 307,17*
Frei Haus
ab € 263,52*
€ 309,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,17*
€ 365,5323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,97*
€ 359,3443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,37*
€ 344,3503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,15*
€ 329,8085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,50*
€ 309,995
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.