Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Ölkanne
>
Ölspritzkanne
>
Artikel
MSOL200 Industrieöler mit PE-Behälter, 200 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-MSOL 200
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
MSOL 200
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 200 ml
ölspritzkanne
Beschreibung: Industrieöler mit Messing-Doppelpumpe, schwerkraftgeführter Ansauglanze und Aluminium-Spritzrohr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PE-Behälter
Spritzrohrlänge:
135 MM
Inhalt:
200 ML
Gewicht:
0,27 KG
... >
Industriebedarf
>
Öle, Fette, Pasten & Behälter
>
Industrieöler
... >
Industriebedarf
>
OKS-Öle
>
Industrieöler
Weitere Suchbegriffe:
MSOL200
,
Industrie-Öler
,
Öler
,
Öl-Kannen
,
Ölspritz-Kannen
,
Präzisions-Öler
,
Spritz-Öler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen