Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS12ESRAD HANDRAD FÜR MUAS 12 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUAS12ESRAD HANDRAD FÜR MUAS 12 ES
MUAS12ESRAD HANDRAD FÜR MUAS 12 ES
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 12 ES RAD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 12 ES RAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MUAS12ESRAD
Absperrschieber
Edelstahl-Absperrschieber
Muffen-Absperrschieber
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1 *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzhandrad
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,80*
€ 25,49*
Lager 955
101
€ 8,90*
ab € 18,92*
€ 25,61*
€ 3,90*
ab € 21,39*
€ 28,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.