Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS30 Muffen-Absperrschieber, Messing, G 3", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrschieber, Messing
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrschieber, Messing
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung der Spindel: EPDM, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Stahl Temperaturbereich: +1°C bis +80°C Medien: Wasser, neutrale, flüssige Medien, keine mineralölhaltigen Medien
Weitere Informationen:
G:
G 3"
DN:
72 MM
L:
85 MM
PN:
20 BAR
H:
205 MM
R:
100 MM
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, absperrschieber 4" messing, heizungs absperrventil, absperrventil wasser 3 zoll, MUAS30, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,35*
€ 255,11*
Lager 955
175
€ 5,90*
ab € 214,94*
€ 255,71*
Frei Haus
ab € 216,44*
€ 257,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,71*
€ 304,2949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,99*
€ 299,8681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,73*
€ 295,9887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,53*
€ 280,2807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,94*
€ 255,7786
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.