Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUFA20S100 Adapter für IBC-Container, S 100x8 - G 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUFA20S100 Adapter für IBC-Container, S 100x8 - G 2"
MUFA20S100 Adapter für IBC-Container, S 100x8 - G 2"
Exemplarische Darstellung: IBC-Container Adapter (S 100x8)
Zeichnung: IBC-Container Adapter (S 100x8)
Artikel-Nr.:
     955-MUFA 20S100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUFA 20S100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Dichtungen: Santoprene (S60-Dichtung: PE-Elastomer) Temperaturbereich: -18°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Containeranschluss (Innengewinde):
S 100x8
G (Innegewinde):
G 2"
Ersatzdichtungen:
IBC S100 DI
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: MUFA20S100, Fassadapter, Fasshähne, Fassventile, IBC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,6443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,6332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,2786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.