Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIBOX912 Multibox Innensechs-kantschrauben DIN 912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Innensechskantschrauben DIN 912 / ISO 4762
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Innensechskantschrauben DIN 912 / ISO 4762
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-MULTIBOX 912
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MULTIBOX 912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MULTIBOX912
DIN 912
DIN-Teile
Gewindeschrauben
Beschreibung: Diese Multibox enthält 260 Innensechskantschrauben M 5 bis M 10 aus verzinktem Stahl. Vorteile: Bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Inhalt: 60 Schrauben M 5 (10 - 20 - 30 mm) 80 Schrauben M 6 (20 - 25 - 30 - 40 mm) 80 Schrauben M 8 (20 - 25 - 30 - 40 mm) 40 Schrauben M 10 (30 - 40 mm)
Weitere Informationen:
Grundbox:
MULTIBOX P 1-13
beinhaltet 20 Stück:
912-M5X10
beinhaltet 20 Stück-1:
912-M5X20
beinhaltet 20 Stück-2:
912-M5X30
beinhaltet 20 Stück-3:
912-M6X20
beinhaltet 20 Stück-4:
912-M6X25
beinhaltet 20 Stück-5:
912-M6X30
beinhaltet 20 Stück-6:
912-M6X40
beinhaltet 20 Stück-7:
912-M8X20
beinhaltet 20 Stück-8:
912-M8X25
beinhaltet 20 Stück-9:
912-M8X30
beinhaltet 20 Stück-10:
912-M8X40
beinhaltet 20 Stück-11:
912-M10X30
beinhaltet 20 Stück-12:
912-M10X40
Zubehör Containerbox (nicht im Lieferumfang enthalten):
MULTIBOX P 1 C
Gewicht:
4,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,29*
€ 178,8451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,12*
€ 177,4528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,64*
€ 172,1216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,98*
€ 168,9562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,2998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.