| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MULTIBOX USKOT Herst.-Nr.: MULTIBOX USKOT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Diese Multibox enthält 800 Kotflügelscheiben für Gewinde M 4 bis M 12 aus verzinktem Stahl. Vorteile: Bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Inhalt: 200 Kotflügelscheiben M 4 (15 - 20 mm) 150 Kotflügelscheiben M 5 (20 - 30 mm) 200 Kotflügelscheiben M 6 (20 - 25 - 30 mm) 200 Kotflügelscheiben M 8 (20 - 25 - 30 mm) 25 Kotflügelscheiben M 10 (30 mm) 25 Kotflügelscheiben M 12 (32 mm) Weitere Informationen: | | Grundbox: | MULTIBOX P 1-13 | beinhaltet 100 Stück: | USKOT-4X15 | beinhaltet 100 Stück-1: | USKOT-4X20 | beinhaltet 100 Stück-2: | USKOT-5X20 | beinhaltet 50 Stück: | USKOT-5X30 | beinhaltet 100 Stück-3: | USKOT-6X20 | beinhaltet 50 Stück-1: | USKOT-6X25 | beinhaltet 50 Stück-2: | USKOT-6X30 | beinhaltet 100 Stück-4: | USKOT-8X20 | beinhaltet 50 Stück-3: | USKOT-8X25 | beinhaltet 50 Stück-4: | USKOT-8X30 | beinhaltet 25 Stück: | USKOT-10X30 | beinhaltet 25 Stück-1: | USKOT-12X32 | Zubehör Containerbox (nicht im Lieferumfang enthalten): | MULTIBOX P 1 C | Gewicht: | 3,5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MULTIBOXUSKOT, DIN-Teile, Karosseriescheiben, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Kotflügelscheiben, Multiboxen, Scheiben (Unterlegscheiben), Sortiments-Boxen, Teile-Magazine, Unterlegscheiben |
| | |
| |