Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR12ASES Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, 1.4571 (DIN2986-voll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR12ASES Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
MUR12ASES Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
Exemplarische Darstellung: Muffe / Halbmuffe zum Anschweißen, (EN 10241 / DIN 2986), 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MUR 12 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 12 AS ES
EAN/GTIN:
     4050571509521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
anschweißmuffe
MUR12ASES Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baulänge:
voll
L:
34 MM
D:
26,6 MM
Gewinde:
Rp 1/2"
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: MUR12ASES, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Muffen, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Verschraubungen, DIN 2986, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Einschweiß-Muffen, EN 10241
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 7,20*
€ 10,31*
Lager 955
10005
€ 8,90*
ab € 7,21*
€ 10,32*
€ 3,90*
ab € 8,15*
€ 11,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.