Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR14ASES Anschweißmuffe Rp 1/4"-25mm, 1.4571 (DIN2986-voll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR14ASES Anschweißmuffe Rp 1/4"-25mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
MUR14ASES Anschweißmuffe Rp 1/4"-25mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
Exemplarische Darstellung: Muffe / Halbmuffe zum Anschweißen, (EN 10241 / DIN 2986), 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MUR 14 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 14 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
MUR14ASES Anschweißmuffe Rp 1/4"-25mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baulänge:
voll
L:
25 MM
D:
18,5 MM
Gewinde:
Rp 1/4"
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: MUR14ASES, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Muffen, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Verschraubungen, DIN 2986, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Einschweiß-Muffen, EN 10241
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 7,09*
Lager 955
17738
€ 8,90*
ab € 4,74*
€ 7,10*
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.