Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVH10PVCEPDM PVC-Membranventil (Hand) PVC / EPDM, Rp 1" Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-MVH 10 PVCEPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MVH 10 PVCEPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membranventil
Werkstoffe: Körper: PVC, Membrane: EPDM / FKM Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Selbstentleerung: 3° - 6° zur Durchflussrichtung geneigt und 25° - 33° zur Waagerechten gekippt Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff Membrane:
EPDM
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde Membranventil:
Rp 1"
DN:
25 MM
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: MVH10PVCEPDM, Absperrventile, Klebe-Fittings, Membranventile, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Membranventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,6034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,74*
€ 215,0806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,92*
€ 210,5348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,2029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.