Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL34ESE Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 3/4", PN 300 (ECO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL34ESE Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 3/4", PN 300 (ECO)
NADEL34ESE Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 3/4", PN 300 (ECO)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Nadel-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 34 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 34 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4401, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE (an der Spindel) Temperaturbereich: -20°C bis +200°C *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
DN:
6,4 MM
L:
66 MM
PN:
0 - 300 BAR
H:
93 MM
Kv-Wert*:
21 L/MIN
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil edelstahl, heizungs absperrventil, NADEL34ESE, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Eco-Line, Edelstahl-Absperrventile, Edelstahl-Drosselventile, Handabsperrventile, Hochdruck-Nadelventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,4674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.