| |
|
| Artikel-Nr.: 955-NADEL 38 ES E Herst.-Nr.: NADEL 38 ES E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: 1.4401, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE (an der Spindel) Temperaturbereich: -20°C bis +200°C *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.) Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 3/8" | DN: | 3,5 MM | L: | 56 MM | PN: | 0 - 300 BAR | H: | 80 MM | Kv-Wert*: | 13,5 L/MIN | Gewicht: | 0,35 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil edelstahl, heizungs absperrventil, NADEL38ESE, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Eco-Line, Edelstahl-Absperrventile, Edelstahl-Drosselventile, Handabsperrventile, Hochdruck-Nadelventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile |
| | |
| |