Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL38MSV Nadel-Absperrventil, Messing vernickelt, G 3/8", PN 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL38MSV Nadel-Absperrventil, Messing vernickelt, G 3/8", PN 18
NADEL38MSV Nadel-Absperrventil, Messing vernickelt, G 3/8", PN 18
Exemplarische Darstellung: Nadelventil-Absperrventil mit Schottgewinde für Schalttafeleinbau, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 38 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 38 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Schalttafeleinbau: für Bohrungsdurchmesser Ø 14,5 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8"
DN:
8 MM
L:
63 MM
PN:
-0,9 bis 18 BAR
H:
90 MM
Emax:
10 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, heizungs absperrventil, NADEL38MSV, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,25*
€ 23,35*
Lager 955
978
€ 8,90*
ab € 17,44*
€ 23,47*
€ 3,90*
ab € 19,74*
€ 26,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.