Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ND63/80 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ND63/80 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 80mm
ND63/80 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 80mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-ND 63/80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ND 63/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ND63/80
Block-Zylinder
Compact-Zylinder
Druckluft-Zylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
80 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 8
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ND 63 REP
A:
86,0 MM
B:
80 MM
D:
16 MM
F:
9,0 MM
G:
14,0 MM
H:
46,0 MM
I:
62 MM
J:
11,0 MM
K:
62,0 MM
L:
37,0 MM
N:
60,0 MM
Q:
8,8 MM
S:
80,0 MM
T:
14 MM
V:
13 MM
W:
7,0 MM
X:
50 MM
Y:
22 MM
Z:
30 MM
AA:
15,0 MM
AB:
12 MM
Gewicht:
1,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,7705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,34*
€ 184,8546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,0133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,4755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.