Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NE80/25 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 80mm, Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NE80/25 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 80mm, Hub 25mm
NE80/25 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 80mm, Hub 25mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Schaltsymbol: ohne Magnetkolben
Artikel-Nr.:
     955-NE 80/25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NE 80/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
80 MM
Hub:
25 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 10
P (Druckluftanschluss):
G 1/4"
A:
105,0 MM
B:
100 MM
D:
20 MM
F:
9,0 MM
G:
14,0 MM
H:
55,0 MM
I:
82 MM
J:
14,0 MM
K:
82,0 MM
L:
46,0 MM
N:
77,0 MM
Q:
9,0 MM
S:
100,0 MM
T:
15 MM
V:
17 MM
W:
8,0 MM
X:
65 MM
Y:
28 MM
Z:
50 MM
AA:
18,0 MM
AB:
14 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: NE80/25, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,39*
€ 222,9941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,44*
€ 218,2936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,25*
€ 208,5475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,5936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.