Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NM3815ST Nutmutter für Rundzylinder (40 mm), M 38 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NM3815ST Nutmutter für Rundzylinder (40 mm), M 38 x 1,5
NM3815ST Nutmutter für Rundzylinder (40 mm), M 38 x 1,5
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-NM 3815 ST
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NM 3815 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Nutmuttern Rundzylinder
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 38x1,5
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: din1804 m38x1,5, nutmuttern rundzylinder, din 1804 m38, NM3815ST, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.