Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS110-1KG OKS 110/111 - MoS2-Pulver, mikrofein, 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS MoS2-Pulver (Dose)
Exemplarische Darstellung: OKS MoS2-Pulver (Dose)
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Keilwellen
Einsatzgebiet Nockenwellen
Einsatzgebiet Federn
Einsatzgebiet offene Getriebe
Einsatzgebiet Schneckengetriebe
Eigenschaft Druckbelastung
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft tiefe Temperaturen
Artikel-Nr.:
     955-OKS 110-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 110-1KG
EAN/GTIN:
     4038127100118
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
oks trockenschmierstoffe
trockenschmierstoffe
Temperaturbereich: -185 bis +450 °C Einsatzbereich: Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenteilen, Geräten und Präzisionsmechanismen. Zur Langzeit- oder eventuell auch Lebensdauerschmierung. Pulver ist auch geeignet für die Einarbeitung in Kunststoffe, Dichtungen, Packungen, Sintermetallen, um deren Gleiteigenschaften zu verbessern. Eigenschaften: Einlaufschmierstoff in Kombination mit Ölen oder Fetten. Verhindert Reibung und Verschleiß, auch bei hohen Drücken. Gute Haftung auch bei feinstbearbeiteten Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: OKS110-1KG, 111, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, MoS2, MoS2-Pulver, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 131,98*
Frei Haus
ab € 138,94*
€ 164,15*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 141,53*
€ 167,42*
€ 4,95*
ab € 147,3685*
€ 172,9285*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 180,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,42*
€ 199,2298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,7546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,96*
€ 187,9724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,6535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,4207
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 141,53* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.