|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-OKS 1110-5KG Herst.-Nr.: OKS 1110-5KG EAN/GTIN: 4038127402533 |
| | | |
|
|  |  |
 | Temperaturbereich: -40 bis +200 °C Einsatzbereich: Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Eigenschaften: Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren, voll EPDM-verträglich, beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glyzerin und Methanol. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten, geruchs- und geschmacksneutral, haftstark, vielseitig einsetzbarers Silikonfett, NLGI-Klasse 3. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 124381), UBA-Leitlinie für Trinkwasser Weitere Informationen:  |  | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Silicon, Silikon, Silikonfett, dichtung einhandmischer, OKS1110-5KG, 1110, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 457,16* | € 517,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 456,14* | € 517,03* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 467,60* | € 527,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 483,6013* | € 545,1613* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 554,57* | € 620,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 93,52* pro Kilogramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|