| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 1600-25L Herst.-Nr.: OKS 1600-25L EAN/GTIN: 4038127601219 |
| | | |
|
| | |
| Einsatzbereich: Schutz von Oberflächen aller Art, sowie den Schweißdüsen bei Autogen- und Schutzgasschweißen. Verhindert das Anbacken der Schweißperlen an der Oberfläche und Schweißdüse. Eigenschaften: Umweltschonend, silikonfrei, rückstandsfrei entfernbar. Nachträgliches Überlackieren, Metallisieren und Bedrucken nach vorheriger Reinigung ohne Schwierigkeiten möglich. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 l Kanister (DIN 61) | Gewicht: | 26 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißtrennspray, trennmittel kanister, OKS1600-25L, 1511, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, Schweißschutz, Schweißschutz-Spray, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Sprays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,35* | € 306,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,07* | € 306,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,08* | € 310,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 273,9542* | € 322,4542* | | | | Lager 955 | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,21* | € 322,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|