Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS200-5KG OKS 200 - MoS2 Montagepaste, 5 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Pressverbindungen
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Keilwellen
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet offene Getriebe
Eigenschaft Druckbelastung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 200-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 200-5KG
EAN/GTIN:
     4038127200283
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
Temperaturbereich: -35°C bis +450°C Einsatzbereich: Montagepaste zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern unter Vermeidung von Fresserscheinungen. Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden (z.B. Gewindespindeln), Supporten, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt). Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen, z.B. Gleitlagern, Zahnrädern, Kurbelwellen mit Erzeugung von Notlaufeigenschaften. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS2 zu Metallen. Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit, beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien oder Hydraulikmedien.
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 kg Hobbock
Gewicht:
6 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste 5kg, OKS200-5KG, Anti-Seize, MoS2, MoS2-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,10*
€ 361,92*
Frei Haus
ab € 322,22*
€ 363,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 368,42*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 340,78*
€ 380,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,20*
€ 501,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,85*
€ 453,2115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,22*
€ 448,8918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,01*
€ 427,2219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,95*
€ 415,2505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,78*
€ 405,5282
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.