Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS217-5KG OKS 217 - Hochtemperaturpaste, 5 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Gewindeverbindungen
Einsatzgebiet Dichtungen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Druckbelastung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 217-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 217-5KG
EAN/GTIN:
     4038127201976
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Temperaturbereich: -40°C bis +1400°C Einsatzbereich: Hochtemperaturpaste für die Montageschmierung von Schraubenverbindungen aus hochfestem Stahl, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen in chemisch aggressiver Umgebung ausgesetzt sind. Für Schraubverbindungen, z.B. an Gas- und Dampfturbinen, im Kraftwerkbereich, Verbrennungsmotoren, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen. Trennschmierung von zum Fressen neigenden Werkstoffen, z.B. V2A-, V4A- und hochwarmfesten Stählen. Eigenschaften: Beste Eignung zur Vermeidung von Festfressen und Festsitzen, hohe Wirksamkeit gegen korrosive Einflüsse. Frei von Bleiverbindungen, Sulfiden, Chloriden und Fluoriden.
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 kg Hobbock
Gewicht:
6 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS217-5KG, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 278,14*
€ 4,95*
ab € 255,9467*
€ 290,7267*
Lager 955
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,63*
€ 290,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,87*
€ 313,83*
Frei Haus
ab € 315,61*
€ 354,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,73*
€ 345,9687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,70*
€ 341,173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,67*
€ 332,8073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,27*
€ 324,0013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,63*
€ 303,0097
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 50,926* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.