Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS235-1KG OKS 235/2351 - Aluminiumpaste, 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Aluminiumpaste (Dose)
Exemplarische Darstellung: OKS Aluminiumpaste (Dose)
Einsatzgebiet Gewindeverbindungen
Einsatzgebiet Bremsen
Einsatzgebiet Dichtungen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Artikel-Nr.:
     955-OKS 235-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 235-1KG
EAN/GTIN:
     4038127200573
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Temperaturbereich: -30 bis +1100 °C Einsatzbereich: Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Verhindert Festbrennen und Festrosten, optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, vermeidet Festfressen, Schmier- und Trennpaste.
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, oks antifestbrennpaste, aluminiumpaste, OKS235-1KG, 235, Aluminium-Paste, Hochtemperatur-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 76,88*
€ 3,19*
ab € 60,10*
€ 76,90*
€ 4,95*
ab € 62,1533*
€ 79,4933*
Lager 955
66
€ 5,90*
ab € 65,30*
€ 83,54*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,08*
€ 87,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,4126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,3678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,2381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,707
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 65,30* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.