| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 250-80ML Herst.-Nr.: OKS 250-80ML EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -40°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1400°C) Einsatzbereich: Hochtemperaturpaste für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, metallfrei, sehr guter Korrosionsschutz, auch geeignet für Edelstahlverbindungen. Zulassungen: OKS 250: NSF H2 (Reg. 131379) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 80 ml Tube | Gewicht: | 0,115 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OKS250-80ML, 2501, Aerosole, Allround-Pasten, Anti-Seize, FDA konform, Hochtemperatur-Paste, Keramikpaste, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |