Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS2511-400ML OKS 2511 - Zinkschutz-Spray, 400 ml Spraydose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS2511-400ML OKS 2511 - Zinkschutz-Spray, 400 ml Spraydose
OKS2511-400ML OKS 2511 - Zinkschutz-Spray, 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: OKS-Zinkspray (Spraydose)
Einsatzgebiet Stahlbau
Einsatzgebiet Blechverarbeitung
Einsatzgebiet Offshore
Eigenschaft Korrosionsschutz
Eigenschaft hohe Temperaturen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 2511-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 2511-400ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
Temperaturbereich: max. +400°C Einsatzbereich: Langzeit-Korrosionsschutz auf Zinkbasis für den Erstschichtaufbau. Zum Einsatz im Stahlbau und in der Klimatechnik. Ausbesserung von Schadstellen in verzinkten Oberflächen z.B. nach Schweiß-, Bohr- oder Schneidvorgängen. Grundierung von Eisenmetallen, wenn eine Verzinkung nicht durchgeführt werden kann z.B. bei der Fahrzeug- und Schiffsreparatur, im Stahlhoch-, Tief- und Brückenbau, im Tank- und Freileitungsbau, an Gitterrosten, Zaun- und Ampelsäulen, Auspuffanlagen, Abflussrinnen. Auch als Haftgrundierung für Anstrichsysteme. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch aktiven, kathodischen Korrosionsschutz. Vielseitiger Einsatz als dauerhafter Korrosionsschutz bei thermisch beanspruchten Metallteilen. Ergänzt Verzinkungen und bildet einen rauen Haftgrund für nachfolgende Lackierungen. Auch beim Punktschweißen geeignet. Schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Gewicht:
0,5 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: oks zinkspray, OKS2511-400ML, Aerosole, Chemische Produkte, Korrosionsschutz, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Sprays, Zinkausbesserungsspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.