Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS2610-5L OKS 2610/2611 - Universalreiniger, 5 l Kanister (DIN 51)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Universalreiniger (Kanister)
Exemplarische Darstellung: OKS Universalreiniger (Kanister)
Einsatzgebiet Reinigen
Eigenschaft sprühbar mit Airspray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 2610-5L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 2610-5L
EAN/GTIN:
     4038127601547
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
Einsatzbereich: Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen. Eigenschaften: Verdampft schnell und rückstandsfrei, hohe Reinigungskraft, Reiniger für Schmier- und Klebestellen, acetonhaltig.
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 l Kanister (DIN 51)
Alternative (ähnliche Eigenschaften):
REINIGER I-5
Gewicht:
5 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 5 l, industriereiniger, oks industriereiniger, OKS2610-5L, 2610, 2611, Aerosole, Bremsenreiniger, Chemische Produkte, Entfetter, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungssprays, Spraydosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
63
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 93,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 153,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 168,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,8961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,59*
€ 108,9921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,2904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,7787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1123410443
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.