| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 270-250G Herst.-Nr.: OKS 270-250G EAN/GTIN: 4038127201372 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Einsatzbereich: Schmierung schmutzempfindlicher Gleitstellen in Mechanismen. Montageschmierung mit größerem Schmierstoffdepot, z.B. Spannfuttern, wo auch eine ergänzende Nachschmierung in längeren Intervallen über Fettpressen möglich ist. Vielseitiger Einsatz im Bereich verschmutzungsempfindlicher Teile. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoffkombination, geringer Verbrauch wegen Ausbildung hochwirksamer Schmierfilme. Gutes Korrosionsschutzverhalten. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 250 g Dose | Gewicht: | 0,33 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OKS270-250G, Allround-Pasten, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe, Weiße Fettpaste, Weißes Fett |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,78* | € 22,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 23,83* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,51* | € 23,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,4863* | € 25,2463* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,44* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,07776* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|