| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 354-1L Herst.-Nr.: OKS 354-1L EAN/GTIN: 4038127303649 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Einsatzbereich: Schmierung von Ketten, Gelenken, Auswerferstiften, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei Temperaturen bis +250°C oder bei Einfluss von Wasser, wie z.B. Transportsysteme in Lackier-, Brenn-, Trocknungs- und Kühlbettanlagen. Eigenschaften: Hervorragendes Oxidationsverhalten, wasser- und dampfbeständig, ausgeprägte Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen, gutes Kriechvermögen, beständig gegen UV-Strahlung, keine Bildung von harten Rückständen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 1 l Dose | Gewicht: | 1,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmierspray, OKS354-1L, 354, 3541, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Kettenöl, Kettenspray, Korrosionsschutz, Öle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,50* | € 47,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,0819* | € 55,6819* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,90* | € 55,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 39,90* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|