| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 371-400ML Herst.-Nr.: OKS 371-400ML EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +180°C Einsatzbereich: Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente in Textil- und Verpackungsindustrie. Eigenschaften: Geschmacks- und geruchsneutral, extrem kriechfähig, wasserverdrängend, schmutz- und rostlösend, auswaschbar aus Textilien. Zulassungen: NSF H1 (OKS 370: Reg. 124382) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Gewicht: | 0,39 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölspray, kriechöl, OKS371-400ML, 370, Aerosole, Chemische Produkte, FDA konform, Korrosionsschutz, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Loctite |
| | |
| |