Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS410-5KG OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett - 5 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 410-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 410-5KG
EAN/GTIN:
     4038127400959
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
OKS410-5KG OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett - 5 kg Hobbock
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 kg Hobbock
Beschreibung:
OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett
Verwendung:
Langzeitschmierung druck- oder stoßbeanspruchter Schmierstellen auch unter Freibewitterung. Gute Notlaufeigenschaften. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Wasserbeständigkeit. Haftstark. Für raue Bedingungen, z.B. in Walzwerken, Bau- und Landmaschinen, in Bergbau- und Hafenbetrieben.
Gewicht:
6 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 5 kg, OKS410-5KG, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Montagepaste, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,82*
€ 133,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 134,30*
Frei Haus
ab € 112,37*
€ 135,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 137,74*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 118,09*
€ 143,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,1819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,64*
€ 168,5516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,9249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,99*
€ 152,3081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,5271
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.