| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 422-25KG Herst.-Nr.: OKS 422-25KG EAN/GTIN: 4038127401253 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -40°C bis +140°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln (auch an Werkzeugmaschinen) bei extremen Temperaturen und hohen Geschwindigkeiten. Eigenschaften: Extrem stoß- und druckbelastbar, sehr guter Verschleißschutz, lange Nachschmierintervalle, Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche, NLGI-Klasse 2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 kg Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 25 kg, lagerfett, OKS422-25KG, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.618,37* | € 1.748,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.626,79* | € 1.757,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.648,05* | € 1.782,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.713,3821* | € 1.848,2921* | | | | Lager 955 | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.710,11* | € 1.848,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 68,4044* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|