| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 433-1KG Herst.-Nr.: OKS 433-1KG EAN/GTIN: 4038127401444 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Einsatzbereich: Schmierung von Wälz- und Gleitlagern aller Art bei allen zulässigen Drehzahlen und hohen Druckbelastungen, z.B. bei Walzgerüsten, Scheranlagen und Spindeln. Eigenschaften: Beste Eignung zur Langzeitschmierung hochbelasteter Fettschmierstellen, wasserbeständig, NLGI-Klasse 2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 1 kg Dose | Gewicht: | 1,1 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, lagerfett, OKS433-1KG, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochdruck-Fette, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,75* | € 26,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,38* | € 28,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,5216* | € 29,7016* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,66* | € 29,71* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,33* | € 32,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 22,66* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|