| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 475-5KG Herst.-Nr.: OKS 475-5KG EAN/GTIN: 4038127401932 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -60°C bis +120°C Einsatzbereich: Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern mit geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen sowie Lager mit geringen Nachlaufmomenten. Für schnell laufende Lager in der Textilindustrie, in Abfüll- und Verpackungsmaschinen auch in der Lebensmitteltechnik. Pflegeschmierung von Kunststoff- und Gummiteilen mit Versprödungsschutz und günstigem Gleitverhalten, insbesondere auf metallischen Oberflächen. Eigenschaften: Guter Verschleißschutz durch PTFE. Beständig gegen alkalische und saure Reinigungs- und Desinfektionsmittel, NLGI-Klasse 2. Zulassungen: NSF H2 (Reg. 137708) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett 5kg, gleit und wälzlagerfett, OKS475-5KG, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,42* | € 275,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,60* | € 275,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,82* | € 279,50* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 260,66* | € 298,48* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 261,7024* | € 298,4824* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 52,132* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|