Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS477-80ML OKS 477 - Hahnfett (NSF H1), 80 ml Tube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS477-80ML OKS 477 - Hahnfett (NSF H1), 80 ml Tube
OKS477-80ML OKS 477 - Hahnfett (NSF H1), 80 ml Tube
Exemplarische Darstellung: OKS Hahnfett für Lebensmitteltechnik (Tube)
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Armaturen
Einsatzgebiet Keilwellen
Eigenschaft Chemiekalieneinfluss
Eigenschaft MOSH/MOAH-frei
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Artikel-Nr.:
     955-OKS 477-80ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 477-80ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
dichtungsfett
Temperaturbereich: -10°C bis +140°C Einsatzbereich: Dichtschmierung angepasster Gleitflächen, z.B. eingeschliffener Teile wie Hahnküken, Dosierkolben, Ventile, Bierhähne, usw. Pflegeschmierung von Kunststoff- und Gummiteilen sowie Stopfbuchsen, Lippendichtungen und O-Ringen. Wälz- und Gleitlagerschmierung langsam laufender Bereiche, Verzahnungen oder Ketten an Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rühr- und Mahlwerken, usw. Eigenschaften: Beste Eignung als Dichschmierstoff für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, z.B. an Bierhähnen. Ist geruchs- und geschmacksneutral und beeinflusst nicht die Eigenschaften von Bierschaum. Toxikologisch unbedenklich im Sinne des LFGB. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 135750), UBA-Leitlinie für Trinkwasser, Freigabe der BPV Weihenstephan
Weitere Informationen:
Gebinde:
80 ml Tube
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: OKS477-80ML, FDA konform, Fette, Gleitfett, Hahnfette, Hochleistungs-Fette, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.