| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 480-400ML Herst.-Nr.: OKS 480-400ML EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +160°C Einsatzbereich: Vollsynthetisches Fett für hohe Lasten und Drücke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik, auch bei hohen Temperaturen. Für Mechaniken wie Hebel, Gelenke, Scharniere, auch unter starkem Wassereinfluss. Eigenschaften: Sehr gute Beständigkeut gegen Heiß- und Kaltwasser, sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel. Sehr guter Korrosionsschutz, hohe Scher-, Temperatur- und Oxidationsstabilität, NLGI-Klasse 2. Zulassungen: NSF H1 (OKS 480: Reg. 148971, OKS 481: Reg. 153878) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Kartusche | Gewicht: | 0,44 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OKS480-400ML, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochdruck-Fette, Hochleistungs-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |