| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 600-5L Herst.-Nr.: OKS 600-5L EAN/GTIN: 4038127600830 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C (nach Abdampfen des Lösungsmittels bis +150°C) Einsatzbereich: Dünnflüssiges Multiöl für die industrielle Instandhaltung und im Werkstattbereich. Eigenschaften: Sehr gutes Kriechvermögen, Demontage eingerosteter Teile, hervorragende Schmiereigenschaften, ausgezeichneter Korrosionsschutz, feuchtigkeitsverdrängend, Reinigung und Pflege von Metalloberflächen, Schutz elektrischer Kontakte Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Gewicht: | 4,4 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Rostlöser, korrosionsschutzöl, OKS600-5L, 601, Aerosole, Chemische Produkte, Kontaktreiniger, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Mehrzweck-Spray, Meisterbüro, Öle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,07* | € 53,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,38* | € 53,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,11* | € 56,53* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 43,33* | € 56,72* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,74* | € 58,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,948* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|