Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLBGSSORB Ölbindemittel Universal, 20 kg (ca. 32 ltr.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ölbindemittel (Streumittel), Universal
Exemplarische Darstellung: Ölbindemittel (Streumittel), Universal
Artikel-Nr.:
     955-OLBG SSORB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OLBG SSORB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Typ Universal geprüftes Ölbindemittel Typ III R auf Sepiolith-Basis. Ist ein chemisch inertes Produkt, nicht brennbar und nicht giftig. Ideal geeignet um Öle, Chemikalien, schwache Säuren und Laugen aufzunehmen. Geeignet für Industrie, Gewerbe, Straßen und Verkehrsflächen. Besitzt einen Antirutscheffekt und ist ideal für Straßen und Laufwege. Typ Oil-Only geprüftes, schwimmfähiges Ölbindemittel Typ I, II, III R auf PUR-Basis. Nimmt Öle, aber nahezu kein Wasser auf. Geeignet für Industrie, Gewerbe, Straßen, Verkehrsflächen und Gewässer. Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden. Nicht für Säuren oder Laugen verwenden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universal
Sackinhalt:
20 kg (ca. 32 ltr.)
Ölaufnahme je Sack (ca.):
15 L
Körnung:
0,5 - 1 MM
Schüttgewicht:
615 G/L
Material:
Magnesiumhydroxisilikat
Gewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: bindemittel granulat universal, ölbindegranulat, OLBGSSORB, Bindemittel für Öle und Chemikalien, Ölbinder, Reiniger, Reinigungsmittel, Streumittel zur Öl- und Chemikalienbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.