Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR102X5,5V O-Ring, 102x5,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 102X5,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 102X5,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
102 MM
Schnurdurchmesser:
5,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR102X5,5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,5768*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7376*
€ 19,91774
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,6506*
€ 19,81421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4507*
€ 18,38633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2006*
€ 13,32871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8506*
€ 12,91221
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,7256*
€ 11,57346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,9135*
€ 9,41707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,6838*
€ 7,95372
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,8668*
€ 6,98149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,4968*
€ 6,54119
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5768*
€ 5,44639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.