Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR107X5N O-Ring, 107x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 107X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 107X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
107 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0086 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 s5, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR107X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5917*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7791*
€ 4,49713
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,3027*
€ 3,93021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8266*
€ 3,36365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1405*
€ 2,5472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6908*
€ 2,01205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6408*
€ 1,95255
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,3268*
€ 1,57889
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,0208*
€ 1,21475
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,9721*
€ 1,1568
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8368*
€ 0,99579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,7732*
€ 0,92011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,6917*
€ 0,82312
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5917*
€ 0,70412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.