Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR120X5N O-Ring, 120x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 120X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 120X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
120 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0099 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 s5, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR120X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4693*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,304*
€ 3,93176
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,7519*
€ 3,27476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,3617*
€ 2,81042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9714*
€ 2,34597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8112*
€ 2,15533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4712*
€ 1,75073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4181*
€ 1,68754
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,1508*
€ 1,36945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0908*
€ 1,29805
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,8336*
€ 0,99198
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6781*
€ 0,80694
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6235*
€ 0,74197
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.