Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR129,5X3N O-Ring, 129,5x3 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 129,5X3 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 129,5X3 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
129,5 MM
Schnurdurchmesser:
3 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring - 1,5x3,0 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR129,5X3N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3337*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3394*
€ 5,16389
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,2566*
€ 3,87535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1711*
€ 2,58361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9047*
€ 2,26659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6284*
€ 1,9378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0069*
€ 1,19821
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8208*
€ 0,97675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,5947*
€ 0,70769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5847*
€ 0,69579
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5638*
€ 0,67092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.