Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR129X5N O-Ring, 129x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 129X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 129X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
129 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 s5, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR129X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6736*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3026*
€ 5,12009
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,7651*
€ 4,48047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2344*
€ 3,84894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4036*
€ 2,86028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2033*
€ 2,62193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0132*
€ 2,39571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9348*
€ 2,30241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8748*
€ 2,23101
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,5239*
€ 1,81344
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,1719*
€ 1,39456
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,1177*
€ 1,33006
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9556*
€ 1,13716
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,7936*
€ 0,94438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6736*
€ 0,80158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.