Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
0-Ring
>
Artikel
OR134,5X4,5N O-Ring, 134,5x4,5 mm, NBR (70A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OR 134,5X4,5 N
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
OR 134,5X4,5 N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
134,5 MM
Schnurdurchmesser:
4,5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0087 KG
... >
Industriebedarf
>
O-Ringe & Wellendichtringe
>
O-Ring 100,5 bis 200 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
0-ring nbr 70
,
0-ring
,
0-ring nbr
,
OR134,5X4,5N
,
Dichtringe
,
Dichtungen
,
EPDM-O-Ringe
,
FKP-O-Ringe
,
FKM-O-Ringe
,
NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,7028*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4872*
€ 5,33977
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,9267*
€ 4,67277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4834*
€ 2,95525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2867*
€ 2,72117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1034*
€ 2,50305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0242*
€ 2,4088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9642*
€ 2,3374
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,2252*
€ 1,45799
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,1689*
€ 1,39099
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,0009*
€ 1,19107
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,9265*
€ 1,10254
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,8328*
€ 0,99103
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7028*
€ 0,83633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen