Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR13X5N O-Ring, 13x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 13X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 13X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 s5, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR13X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2812*
€ 3,90463
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6406*
€ 1,95231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.