Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR140X5N O-Ring, 140x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 140X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 140X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
140 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 140x5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR140X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,533*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4366*
€ 4,08955
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,9986*
€ 3,56833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5746*
€ 3,06377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9305*
€ 2,2973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7808*
€ 2,11915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,586*
€ 1,88734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5517*
€ 1,84652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4917*
€ 1,77512
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2047*
€ 1,43359
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,9277*
€ 1,10396
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7504*
€ 0,89298
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6914*
€ 0,82277
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.