Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR145X5N O-Ring, 145x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 145X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 145X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
145 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 145 x 5 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR145X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5593*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,586*
€ 4,26734
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,1389*
€ 3,73529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6905*
€ 3,2017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0321*
€ 2,4182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8668*
€ 2,22149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6691*
€ 1,98623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2652*
€ 1,50559
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,9663*
€ 1,1499
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7916*
€ 0,942
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,7201*
€ 0,85692
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,6593*
€ 0,78457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.