Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR149,5X3EP O-Ring, 149,5x3 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 149,5X3 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 149,5X3 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
149,5 MM
Schnurdurchmesser:
3 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0041 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ringe epdm, 0-ring, OR149,5X3EP, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1896*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0991*
€ 13,20793
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,9137*
€ 12,9873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8228*
€ 11,68913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0456*
€ 6,00426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9056*
€ 5,83766
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5086*
€ 4,17523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3415*
€ 2,78639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1496*
€ 2,55802
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,0087*
€ 2,39035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7464*
€ 2,07822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4733*
€ 1,75323
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,4396*
€ 1,71312
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1896*
€ 1,41562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.